COB-30W-W PowerLED  COB LED PowerLED 48401746

PowerLED COB LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様標準.輝度フラックス:3600 lm @ 3000 K●色温度:3000K●放射束:30000mW●ビュー角:120 °●カラーレンダリング:70●LED色:白●順方向電圧:31.5 V●順方向電流:1200 (Max.)mA●寸法:46 x 40 x 2.2mm●このPowerLED COBは、動作中に高温に達します。 最適な製品寿命を確保するには、ヒートシンクと高品質のサーマルペーストが必要です。. PowerLED高出力COB LED. PowerLEDのこの高出力COB LEDファミリは、ワイヤが事前に接続されているため、特定の用途において簡単に装着することができます。 このCOB LEDは、クールホワイト又はウォームホワイトのタイプを選択可能で、角型の発光面(LES)と広い視野角を備えています。 また、取り付け後にCOBの上部に装着可能なカバーもあります。 COB LEDに最適な用途には、街路照明、投光照明、鉱山用ランプなどがあります。. COB LEDの特長 ワイヤ接続済み CRI 70 広視野角 寒色系の白と暖色系の白 10 W、30 W、50 W、70 W、100 W注文コード48401746品番COB-30W-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様標準.輝度フラックス:3600 lm @ 3000 K●色温度:3000K●放射束:30000mW●ビュー角:120 °●カラーレンダリング:70●LED色:白●順方向電圧:31.5 V●順方向電流:1200 (Max.)mA●寸法:46 x 40 x 2.2mm●このPowerLED COBは、動作中に高温に達します。 最適な製品寿命を確保するには、ヒートシンクと高品質のサーマルペーストが必要です。. PowerLED高出力COB LED. PowerLEDのこの高出力COB LEDファミリは、ワイヤが事前に接続されているため、特定の用途において簡単に装着することができます。 このCOB LEDは、クールホワイト又はウォームホワイトのタイプを選択可能で、角型の発光面(LES)と広い視野角を備えています。 また、取り付け後にCOBの上部に装着可能なカバーもあります。 COB LEDに最適な用途には、街路照明、投光照明、鉱山用ランプなどがあります。. COB LEDの特長 ワイヤ接続済み CRI 70 広視野角 寒色系の白と暖色系の白 10 W、30 W、50 W、70 W、100 WRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする