PR Electronics
PR Electronicsの 電子部品(オンボード)
PR Electronicsの 機構部品(電子部品)
PR Electronicsの 基板用コネクタ
PR Electronics モジュラーコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:CJC●極数:4●取り付けタイプ:DINレールマウント●端子方法:スクリュー●5913タイプ - CJCコネクタ. 5913 CJCコネクタは、TC入力(冷接点補償)に使用します。. CJCコネクタ 以下の製品で使用 5114A、5115A、5131A、6331A、6335A、6337A、6350A
注文コード
48401913
品番
5913
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:CJC●極数:4●取り付けタイプ:DINレールマウント●端子方法:スクリュー●5913タイプ - CJCコネクタ. 5913 CJCコネクタは、TC入力(冷接点補償)に使用します。. CJCコネクタ 以下の製品で使用 5114A、5115A、5131A、6331A、6335A、6337A、6350A
RoHS指令(10物質対応)
対応