商品レビューを投稿する内容量1個仕様コンタクト数:2●ピッチ:2.54mm●行数:1●オス・メス:オス●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●高さ:4mm●端子方法:はんだ●定格電流:3.5A●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:ガラス繊維強化PET●コンタクト材質:真鍮●定格電圧:100 V ac、150 V dc●UL 94V-0. For counterpart SMD SIL Pad Connectors see stock number ; 702-0360 702-0360 (straight) or ; 702-5126 702-5126 (parallel) typical. 2.54 mm SIL Spring-Loaded Contacts, Through Hole. These Preci-dip SIL 813-S1 Series low resistance modular connectors have spring-loaded contacts (SLC) with through hole mounting into the PCB. The Height dimension gives the initial height of the spring-loaded contacts The plastic body height is 4 mm The plunger stroke length is 1.4 mm注文コード48402053品番811-S1-002-10-016101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406販売価格(税別)