※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングエンドミル(S) DLC3SA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48405299
品番
DLC3SA160N48C
参考基準価格(税別)
¥66,900
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。
内部クーラントのねじれ穴採用と最適化された切れ刃形状により高能率加工を実現しました。
用途
アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工)
仕様
オイルホール:底刃クーラントホール付
材質
超極微粒子超硬
刃数
3
全長(mm)
90
刃長(mm)
24
シャンク径(Φmm)
16
首径(mm)
15.4
刃径(Φmm)
16
表面処理
DLCコーティング
刃先
ギャッシュランド付
ねじれ角(°)
37.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用可能長さ(mm)
48
許容差(mm)
シャンク径:0/-0.011、切れ刃基準径:0/-0.030
注意
※水溶性切削油剤のご使用を推奨します。DLCコーティングではエアーブロー(外部・内部)を使用することも可能です。
※DLCコーティングは干渉色を示すため膜厚により色味が異なることがありますが、品質、性能に問題はありません。
※ダウンカットを推奨します。
商品説明動画
New Alimaster A7075 DLCコーティング ドライ加工
参考になった