※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C2MALD0100 2枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M) C2MAL 三菱マテリアル 48405536 C2MALD0100 2枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M) C2MAL 三菱マテリアル 48405536 C2MALD0100 2枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M) C2MAL 三菱マテリアル 48405536

2枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M) C2MAL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48405536 品番 C2MALD0100
参考基準価格(税別)¥6,460 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。
DC×2.5の刃長です。
びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。

用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。 仕様最大切込み量(mm):2.5 材質超極微粒子超硬 刃数2 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1 表面処理ノンコート 刃先シャープコーナ ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(mm)シャンク径:0/-0.008、切れ刃基準径:0/-0.02
注意
※機械や被削材の剛性が無い場合、びびり振動・異常音が発生することがあります。その際は、回転速度、送り速度を同じ割合で調整するか、切込み量を小さくしてご使用ください。
※側面切削の場合は、ダウンカットを推奨します。
※水溶性切削油剤の使用が効果的です。
※樹脂にはDLCコーティングが第一推奨ですが、面品位や工具寿命が低下する場合はノンコートをご使用ください。

商品説明動画

アルミニウム合金加工用超硬エンドミル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする