Pressmaster 圧着ダイセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様圧着コネクタのタイプ:ターミナル、ターミナル絶縁:絶縁、シリーズ:KAA-0760、Pressmaster KAA-0760エルゴノミック手動圧着工具. KAA-0760エルゴノミック手動圧着工具は、赤、青、黄の絶縁済み圧着端子を0.5 6.0 mm2の断面積のワイヤに圧着するように設計されています。このラチェット手動圧着工具は、色分けされた非対称のダイネスト、安全リリース付きラチェット、両手での操作も可能な人間工学に基づいたハンドルを備えているので、快適で確実な圧着が可能になります。 交換用ダイセットについては、品番 557-862 557-862 を参照してください。 特長と利点 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 独自機構により、他社の圧着工具より軽く圧着可能 作業面での使用時には、滑り止めパッドが工具を固定 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 ラチェットリリース機構で、失敗した圧着や障害物を除去 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能 頭上作業用にハンドル上の穴に安全ストラップを取り付け可能 工具それぞれに固有のシリアル番号があり、追跡が可能 高耐久性 50000サイクルを上回る製品寿命 スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造り コンパクトサイズ 長さはわずか255 mm 重量 560g 代表的用途 メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか? アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。 注文コード48406077 品番4300-2993
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,027
販売価格(税別)
24,570
この商品は仕様など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様圧着コネクタのタイプ:ターミナル、ターミナル絶縁:絶縁、シリーズ:KAA-0760、Pressmaster KAA-0760エルゴノミック手動圧着工具. KAA-0760エルゴノミック手動圧着工具は、赤、青、黄の絶縁済み圧着端子を0.5 6.0 mm2の断面積のワイヤに圧着するように設計されています。このラチェット手動圧着工具は、色分けされた非対称のダイネスト、安全リリース付きラチェット、両手での操作も可能な人間工学に基づいたハンドルを備えているので、快適で確実な圧着が可能になります。 交換用ダイセットについては、品番 557-862 557-862 を参照してください。 特長と利点 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 独自機構により、他社の圧着工具より軽く圧着可能 作業面での使用時には、滑り止めパッドが工具を固定 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 ラチェットリリース機構で、失敗した圧着や障害物を除去 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能 頭上作業用にハンドル上の穴に安全ストラップを取り付け可能 工具それぞれに固有のシリアル番号があり、追跡が可能 高耐久性 50000サイクルを上回る製品寿命 スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造り コンパクトサイズ 長さはわずか255 mm 重量 560g 代表的用途 メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか? アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする