PRESSMASTER
PRESSMASTERの 電子部品(オンボード)
PRESSMASTERの 機構部品(電子部品)
PRESSMASTERの 基板用コネクタ
Pressmaster 圧着ダイセット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
圧着コネクタのタイプ:自動車(ラップアラウンド圧着付)●ケーブルサイズ:0.5 → 1.5 mm2、1.5 → 2.5 mm2、4.0 → 6.0 mm2●シリーズ:MCT●Pressmaster (MCT)携帯圧着工具圧着ダイ. Pressmaster MCT携帯圧着工具向け圧着ダイ製品です(品番 ; 492-9595 492-9595 )。 これらのMCT圧着工具ダイは、同軸、RJネットワーク、車載用、タイマなどの幅広いコネクタタイプで使用できます。
注文コード
48406113
品番
4300-3707/AAB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,956
販売価格(税別)
¥
49,960
この商品は
仕様
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
圧着コネクタのタイプ:自動車(ラップアラウンド圧着付)●ケーブルサイズ:0.5 → 1.5 mm2、1.5 → 2.5 mm2、4.0 → 6.0 mm2●シリーズ:MCT●Pressmaster (MCT)携帯圧着工具圧着ダイ. Pressmaster MCT携帯圧着工具向け圧着ダイ製品です(品番 ; 492-9595 492-9595 )。 これらのMCT圧着工具ダイは、同軸、RJネットワーク、車載用、タイマなどの幅広いコネクタタイプで使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応