PRESSMASTER
PRESSMASTERの 電子部品(オンボード)
PRESSMASTERの 機構部品(電子部品)
PRESSMASTERの 基板用コネクタ
Pressmaster 圧着ダイセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
圧着コネクタのタイプ:ターミナル●ケーブルサイズ:1 → 2.3 mm2●六角サイズ:4.3mm●Radiallでは販売していません。 ダイセット ; 409-3595 409-3595 は、タイプBT54コネクタを圧着するためのシングルキャビティを採用しています。 このコネクタはセンターコンタクトの圧着が不要です。. ダイセット
注文コード
48406339
品番
4300-2365
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
圧着コネクタのタイプ:ターミナル●ケーブルサイズ:1 → 2.3 mm2●六角サイズ:4.3mm●Radiallでは販売していません。 ダイセット ; 409-3595 409-3595 は、タイプBT54コネクタを圧着するためのシングルキャビティを採用しています。 このコネクタはセンターコンタクトの圧着が不要です。. ダイセット