Pressmaster 圧着ピンコンタクト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:KCC 2511●圧着工具種類:ラチェット●Pressmaster KCC 1113S同軸手動圧着工具. KCC 2511は、BNC、TNC、N同軸ケーブルコネクタ用のエルゴノミック手動圧着工具です。最小限の力で5.41 mm、10.90 mm、2.54 mm、1.69 mm (0.213インチ、0.429インチ、0.100インチ、0.067インチ)の六角形の圧着を作成できます。右利き 左利き両用です。各種同軸ケーブルに最適です。全製品の一覧については、製造元の製品データシートを参照してください。 特長と利点 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 独自機構により、他社の圧着工具より軽く圧着可能 作業面での使用時には、滑り止めパッドが工具を固定 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 誤圧着や異物を取り除くためのラチェット解放機構 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能 頭上作業用にハンドル上の穴に安全ストラップを取り付け可能 各工具に一意のシリアル番号を付与してトレーサビリティを確保 高耐久性 50000サイクルを上回る製品寿命 スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造り 代表的用途 メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか? アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。 注文コード48406479 品番4300-2204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:KCC 2511●圧着工具種類:ラチェット●Pressmaster KCC 1113S同軸手動圧着工具. KCC 2511は、BNC、TNC、N同軸ケーブルコネクタ用のエルゴノミック手動圧着工具です。最小限の力で5.41 mm、10.90 mm、2.54 mm、1.69 mm (0.213インチ、0.429インチ、0.100インチ、0.067インチ)の六角形の圧着を作成できます。右利き 左利き両用です。各種同軸ケーブルに最適です。全製品の一覧については、製造元の製品データシートを参照してください。 特長と利点 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 独自機構により、他社の圧着工具より軽く圧着可能 作業面での使用時には、滑り止めパッドが工具を固定 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 誤圧着や異物を取り除くためのラチェット解放機構 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能 頭上作業用にハンドル上の穴に安全ストラップを取り付け可能 各工具に一意のシリアル番号を付与してトレーサビリティを確保 高耐久性 50000サイクルを上回る製品寿命 スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造り 代表的用途 メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか? アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする