※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
4枚刃アルミニウム合金加工用テーパ刃ボールエンドミル C4LATB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48406884
品番
C4LATBR200T040AP30
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
耐折損性を向上させた高剛性設計により、アルミニウム合金インペラの高能率加工を実現します。
アルミニウム合金インペラ加工用の第一推奨です。
用途
アルミインペラの高能率加工
材質
超極微粒子超硬
刃数
4
全長(mm)
75
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
8
表面処理
ノンコート
ボール半径(mm)
2
ねじれ角(°)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BHTA(°)
本体テーパ半角(1):4、本体テーパ半角(2):-
許容差(mm)
シャンク径:0/-0.009、ボール半径:±0.010
注意
※水溶性切削油剤のご使用を推奨します。
※側面切削の場合はダウンカットを推奨します。
※機械や加工物取り付けの剛性がない場合や、びびり・異常音が発生する場合は、回転速度と送りを同じ割合で下げるか、
※もしくは切込み量を小さくしてご使用ください。
商品説明動画
アルミニウム合金インペラ加工
参考になった