仕様ふさかけ:セレスタM(ブラック)
セット内容レガートユニレール3.03m1本、レガートユニキャップ1組、ネクスティ天井付ダブルブラケット5コ、レガートスクエア天井付ダブルブラケットスペーサー5コ、ネクスティランナー56コ、ネクスティマグネットランナー2組、ネクスティレール3.00m1本、ネクスティキャップストップ2コ、キャップ一体型リターン金具N2コ、取付ネジ(ナベΦ3.5×45)、ふさかけ2コ
材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィレン系樹脂皮膜フィルムラッピング、塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(アルミダイカスト)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)
色ブラック
タイプダブル
寸法(m)3