※カーテンは付きません

レガートユニ カバートップU ダブルふさかけ付Mセット(正面付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 48407855 品番 3
参考基準価格(税別)¥35,380 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

どんな空間にも溶け込むシンプルデザイン。
・正面付
・ふさかけ付
【特徴】
・光の漏れを抑え、省エネ効果を高めるカバートップU
・洗練されたレールデザイン
・シンプルなキャップデザイン
・静音車式ランナー

仕様ふさかけ:セレスタM(ブラック) セット内容レガートユニレール3.03m1本、レガートユニキャップ1組、ネクスティダブルブラケット5コ、ネクスティランナー56コ、ネクスティマグネットランナー2組、ネクスティレール3.00m1本、ネクスティキャップストップ2コ、キャップ一体型リターン金具N2コ、カバートップU3.01m1枚、カバートップキャップU1組、カバートップ固定クリップU5コ、取付ネジ(ナベΦ3.5×25)、ふさかけ2コ 材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィレン系樹脂皮膜フィルムラッピング、塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(アルミダイカスト)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)、カバートップU(本体:ポリスチレン樹脂、キャップ:硬質ポリエチレン、ジョイント:硬質ポリエチレン、固定クリップ:アセタール樹脂) ブラック タイプダブル 寸法(m)3
注意
※カバートップUは完全遮光の効果はありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする