内容量1個
仕様オス・メス:メス●コンタクト数:9●ボディ向き:ストレート●ピッチ:13mm●ハウジング材質:亜鉛合金●寸法:53.6 x 16.8 x 42mm●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:40●深さ:42mm●幅:16.8mm●Profibus D Sub Internal Cable Clamp. These I-Net Profibus bus connectors with internal cable clamp are suitable for cables 8-9 mm diameter. There are three types of body configuration of the internal cable clamp I-Net Profibus bus connectors Standard, Compact and Special with Body Orientations of 90°, 90° and 55° respectively. The I-Net Profibus bus connectors are available in two versions, namely, Standard with one male 'D' port connector and PG with two, male and female, 'D' port connectors for monitoring, see table.
注文コード48407949
品番40-1392132