Provertha D-subコネクタキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:メス●コンタクト数:9●ボディ向き:ストレート●ピッチ:15.5mm●ハウジング材質:亜鉛合金●寸法:70.3 x 16.8 x 42mm●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:40●深さ:42mm●動作温度 Min:-20℃●Profibus D Sub External Cable Clamp. These I-Net Profibus bus connectors with external cable clamp are suitable for large cables 4-14 mm diameter. There are four types of body configuration of the external cable clamp I-Net Profibus bus connectors Standard, Compact, Axial and Special with Body Orientations of 90°, 90°, 180° and 55° respectively. The I-Net Profibus bus connectors are available in two versions, namely, Standard with one male 'D' port connector and PG with two, male and female, 'D' port connectors for monitoring, see table. 注文コード48407967 品番40-1291142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●コンタクト数:9●ボディ向き:ストレート●ピッチ:15.5mm●ハウジング材質:亜鉛合金●寸法:70.3 x 16.8 x 42mm●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:40●深さ:42mm●動作温度 Min:-20℃●Profibus D Sub External Cable Clamp. These I-Net Profibus bus connectors with external cable clamp are suitable for large cables 4-14 mm diameter. There are four types of body configuration of the external cable clamp I-Net Profibus bus connectors Standard, Compact, Axial and Special with Body Orientations of 90°, 90°, 180° and 55° respectively. The I-Net Profibus bus connectors are available in two versions, namely, Standard with one male 'D' port connector and PG with two, male and female, 'D' port connectors for monitoring, see table. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする