内容量1個
仕様オス・メス:メス●コンタクト数:9●ボディ向き:ストレート●ピッチ:15.5mm●ハウジング材質:亜鉛合金●寸法:70.3 x 16.8 x 42mm●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:40●深さ:42mm●動作温度 Min:-20℃●Profibus D Sub External Cable Clamp. These I-Net Profibus bus connectors with external cable clamp are suitable for large cables 4-14 mm diameter. There are four types of body configuration of the external cable clamp I-Net Profibus bus connectors Standard, Compact, Axial and Special with Body Orientations of 90°, 90°, 180° and 55° respectively. The I-Net Profibus bus connectors are available in two versions, namely, Standard with one male 'D' port connector and PG with two, male and female, 'D' port connectors for monitoring, see table.
注文コード48407976
品番40-1292142