内容量1個
仕様コンタクト数:50●D-Subシェルサイズ:D●ボディ向き:ストレート●シリーズ:104●Quick Lock D-Sub Die Cast Hoods - Provertha. The Provertha Quick Lock range of D-Sub die cast hoods offers a Push_Pull locking system for easy, fast, blind-mating and secure connection of D-Sub cable connectors to D-Sub device interfaces. The 103 series of Quick Lock hoods have 2 cable inputs and the 104 series has 3 cable inputs. These Quick Lock hoods are suitable for use with crimp flanges, internal and external cable clamps.
注文コード48408073
品番10450DC001