内容量1個
仕様オス・メス:オス●コンタクト数:9●ボディ向き:ライトアングル●ハウジング材質:亜鉛合金●寸法:59 x 45 x 16.8mm●取り付けタイプ:ケーブルマウント●深さ:16.8mm●動作温度 Min:-20℃●Profibus D Sub M12 Plug ;Play. These I-Net Profibus bus connectors have M12 Plug ;Play connections. There are four types of body configuration of the M12 Plug ;Play I-Net Profibus bus connectors Standard, Compact, Axial and Special with Body Orientations of 90°, 90°, 180° and 35° respectively. The I-Net Profibus bus connectors are available in two versions, namely Standard with one male 'D' port connector and PG with two, male and female, 'D' port connectors for monitoring, see table.
注文コード48408143
品番40-1391122