内容量1セット(1個)
仕様アクセサリタイプ:クイックロック変換セット●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:Inducom●Quick Lock D-Sub Variation D Conversion Set - Provertha. This Provertha Variation D Conversion Pin Set allows their Quick Lock hoods to be used with existing plastic hoods in cable to cable applications.
注文コード48408414
品番114TK002