内容量1セット(1個)
仕様アクセサリタイプ:変換ピンセット●併用可能製品:クイックロックD-subコネクタ、Combilock付き●シリーズ:104●Quick Lock D-Sub Variation A Conversion Set - Provertha. These Provertha Variation A Conversion Pin Sets allow their Quick Lock hoods to be used with combilock (thread on the outside) connectors.,Stock number 729-9777 has a stop for 6 mm.
注文コード48408439
品番104M3T002