曜日別特売
ビターグレイン2.0 ネクスティ ウェーブスタイル レールセット(両開き正面付) TOSO 48408869

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビターグレイン2.0 ネクスティ ウェーブスタイル レールセット(両開き正面付) TOSO 48408869
ビターグレイン2.0 ネクスティ ウェーブスタイル レールセット(両開き正面付) TOSO 48408869
ビターグレイン2.0 ネクスティ ウェーブスタイル レールセット(両開き正面付) TOSO 48408869
ビターグレイン2.0 ネクスティ ウェーブスタイル レールセット(両開き正面付) TOSO 48408869
ビターグレイン2.0 ネクスティ ウェーブスタイル レールセット(両開き正面付) TOSO 48408869
ビターグレイン2.0 ネクスティ ウェーブスタイル レールセット(両開き正面付) TOSO 48408869
ビターグレイン2.0 ネクスティ ウェーブスタイル レールセット(両開き正面付) TOSO 48408869
ビターグレイン2.0 ネクスティ ウェーブスタイル レールセット(両開き正面付) TOSO 48408869

ネクスティ ウェーブスタイル レールセット(両開き正面付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
寸法(m)2
ビターグレイン
内容量1セット注文コード48408869品番ビターグレイン2.0
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

あらゆる空間にベストフィット。
デザイン性、機能性、施工性にこだわった、才色兼備なカーテンレール。豊富なカラーラインナップとこだわりの部品展開で、さまざまなシーンに自然に溶け込みます。
・専用のウェーブランナーで手軽にウェーブスタイルが作れます。
・両開きのセットです。
・正面付。

セット内容レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー24コ、ウェーブマグネットランナー1組、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ1m×2本、カーテンストッパー2コビターグレイン寸法(m)2
注意
※ブラケットは別途お求めください。
※ウェーブスタイルでは、レールの天井直付はできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,350/税込1,485
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする