PULS 予備モジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48409096 品番 YR80.241
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様UL 60950-1, UL 508, IEC 60950-1. UL/UL Listed for Canada. Dimension, Decoupling Module 20A. For N+1 and 1+1 Redundant Systems Dual Input with Single Output Suitable for all Power Supplies Only 72mV Voltage Drop at 20A Output Current Only 2.15W Loss at 20A and 6.3W at 40A Output Current 160% (65A) Peak Load Capability Reverse Input Polarity Protection Full Power Between -40℃ and +70℃ Width only 36mm Rugged Metal Housing●ディレーティング:-●入力あたりの公称電流:40A 出力電圧(V)12〜28dc 入力電圧(V)DC12〜28 出力電流(A)80 範囲- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×124×127 材質(ケース)- 正味質量(g)440 定格出力電力(W)- 取付け方法DINレール 出力電流範囲(A)80 接続端子ねじ込み端子 入力電流(A)2×40 定格出力電圧(V)- RoHS指令(10物質対応)対応 短絡電流(A)130(出力最大) 動作温度範囲(℃)-40〜70 電圧降下(mV)49 MTBF(時間)2100000(SN 29500 @ 40 ℃) アクセサリタイプ冗長性モジュール 併用可能製品40A電源 出力数- 無負荷損失(W)0.7(typ.) 電力損失(W)2.7(typ.)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする