PULS 予備モジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48409105 品番 YR20.242
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●ディレーティング:-●入力あたりの公称電流:10A 出力電圧(V)12〜28dc 入力電圧(V)DC12〜28 出力電流(A)20 範囲- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×124×117 材質(ケース)アルミ合金、亜鉛めっきスチール 正味質量(g)250 定格出力電力(W)- 取付け方法DINレール 出力電流範囲(A)20 接続端子ねじ込み端子 入力電流(A)2×10 定格出力電圧(V)- RoHS指令(10物質対応)対応 短絡電流(A)26(出力最大) 動作温度範囲(℃)-40〜70 電圧降下(mV)60 MTBF(時間)7895000(SN 29500 @ 40 ℃) アクセサリタイプ- 併用可能製品N+1冗長システム、1+1冗長システム 出力数- 無負荷損失(W)0.2(typ.) 電力損失(W)0.6(typ.)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする