PULS 予備モジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48409123 品番 PIRD20.241
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
仕様UL508認定米国及びカナダ, UL60950-1米国及びカナダ, EU適合宣言書, EAC. PIANOシリーズダイオード冗長モジュール. PIRD20.241は冗長モジュールです。1+1及びN+1の冗長システムを構築できます。入出力チャンネルを2ずつ備えています。入力チャンネルは、出力電流が最大10 Aの電源に接続できます。出力の最大公称電流は20 Aです。このモジュールは、過負荷の動作が定電流及び各種の「Hiccup」(一時的な中断)の電源に適しています。 電源自体からDC-OK信号を出力できる場合、PIRD20.241は冗長システム向けに完璧なソリューションになります。. 特長と利点. 高い費用効果. デュアル入出力. 2つのダイオード(コモンカソード). ワイドレンジ入力 12-28 V dc ±25 %. フルパワー対応温度 -40 → +55 ℃. 大型ねじ止め端子. 製品用途の情報. 冗長システムでの使用や変化の激しい負荷と安定した負荷の分離に最適です。●ディレーティング:0.5W/℃のため>+55℃●入力あたりの公称電流:10A 出力電圧(V)12〜24dc 入力電圧(V)DC12〜28 出力電流(A)20 範囲- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×124×124 材質(ケース)ポリカーボネート 正味質量(g)280 定格出力電力(W)- 取付け方法DINレール 出力電流範囲(A)20 接続端子ねじ込み端子 入力電流(A)2×10 定格出力電圧(V)- RoHS指令(10物質対応)対応 短絡電流(A)26(出力最大) 動作温度範囲(℃)-40〜70 電圧降下(mV)460 MTBF(時間)20310000(SN 29500 @ 40 ℃) アクセサリタイプデュアル入力冗長モジュール 併用可能製品電源 出力数- 無負荷損失(W)0(typ.) 電力損失(W)4.6(typ.)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする