PULS 予備モジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48409139 品番 MLY10.241
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様EN60950、UL508、CSA22-2 No. 950-M90、EN50178. UL / UL認定(カナダ). *:自動範囲。 **:プリセットの電圧、ジャンパ付き。 +50 → +70℃にて電力ディレーティング. 15 → 100 W、スイッチモード、MiniLineシリーズ. 小型、軽量 35 mm DINレールに素早く簡単に取り付け スプリングクランプ端子 72 W及び100 W、PFC規格EN61000-3-2に適合 出力電圧調整可能 過負荷 / 短絡保護 出力LEDインジケータ 過酷な環境での使用に適合●ディレーティング:0.25W/℃のため>+60℃●入力あたりの公称電流:5A 出力電圧(V)12〜48dc 入力電圧(V)DC12〜48 出力電流(A)10 範囲MiniLine 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×75×91 材質(ケース)- 正味質量(g)140 定格出力電力(W)9 取付け方法DINレール 出力電流範囲(A)10 接続端子ねじ込み端子 入力電流(A)2×5 定格出力電圧(V)24dc RoHS指令(10物質対応)対応 短絡電流(A)16(出力最大) 動作温度範囲(℃)-40〜70 電圧降下(mV)800 MTBF(時間)85000000(SN 29500 @ 40 ℃) アクセサリタイプ- 併用可能製品- 出力数1 無負荷損失(W)0(typ.) 電力損失(W)4.0(typ.)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする