WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電源(制御機器)
WURTH ELEKTRONIKの 変圧・変換
WURTH ELEKTRONIKの スイッチング電源関連商品
Push-Pull Transformer
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(900個)
注文コード
48409306
品番
750316028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
基板実装用トランス
サイズ
1208
取付方式
表面実装
電流(A)
(出力)0.8
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
8.3×12.6×4.1
周波数範囲(MHz)
0.4〜0.7
定格一次電圧(V)
3.3dc
動作温度(℃)
-40〜125
入力電圧範囲(V)
3.3dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
巻数比
1:1.75
インダクタンス(μH)
86
絶縁電圧(kV)
2.5ac