ホワイト2.0 レガートユニカバートップⅡ ダブルMセット(正面付) TOSO 48409307

※カーテンは付きません。<br>※下段はカバートップ?の参考写真です。実際と色が異なります。

ホワイト2.0 レガートユニカバートップⅡ ダブルMセット(正面付) TOSO 48409307
ホワイト2.0 レガートユニカバートップⅡ ダブルMセット(正面付) TOSO 48409307
ホワイト2.0 レガートユニカバートップⅡ ダブルMセット(正面付) TOSO 48409307
ホワイト2.0 レガートユニカバートップⅡ ダブルMセット(正面付) TOSO 48409307
ホワイト2.0 レガートユニカバートップⅡ ダブルMセット(正面付) TOSO 48409307
ホワイト2.0 レガートユニカバートップⅡ ダブルMセット(正面付) TOSO 48409307
ホワイト2.0 レガートユニカバートップⅡ ダブルMセット(正面付) TOSO 48409307
ホワイト2.0 レガートユニカバートップⅡ ダブルMセット(正面付) TOSO 48409307

レガートユニカバートップⅡ ダブルMセット(正面付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
寸法(m)2
ホワイト
内容量1セット注文コード48409307品番ホワイト2.0
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

どんな空間にも溶け込むシンプルデザイン。
・カバートップⅡ付
・正面付
【特徴】
・光の漏れを抑え、省エネ効果を高めるカバートップⅡ
・洗練されたレールデザイン
・シンプルなキャップデザイン
・静音車式ランナー

セット内容レガートユニレール2.03m1本、レガートユニキャップ1組、ネクスティダブルブラケット3コ、ネクスティランナー36コ、ネクスティマグネットランナー2組、ネクスティレール2.00m1本、ネクスティキャップストップ2コ、キャップ一体型リターン金具N2コ、カバートップⅡ3.01m1枚、カバートップキャップⅡ1組、カバートップ固定クリップⅡ=5コ、取付ネジ(ナベΦ3.5×25)材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィレン系樹脂皮膜フィルムラッピング、塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(アルミダイカスト)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)、カバートップⅡ(本体:ポリスチレン樹脂、キャップ:硬質ポリエチレン、ジョイント:硬質ポリエチレン、固定クリップ:アセタール樹脂)ホワイトタイプダブル寸法(m)2
注意
※カバートップⅡは完全遮光の効果はありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,350/税込1,485
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする