注意
※天井付Lタイプ、壁面付Iタイプでお使いいただけます。
※正面付Cタイプには使えません。
※ぶら下がったり、お子様が遊んだり、無理な力をかけることはしないでください。
※地震などの揺れで落下の恐れがあるものは掛けないでください。
※本体バーに対して、垂直方向(押す・引く)に無理な力をかけないでください。
※定期的に各部のネジの緩みを確認し、適宜締め直してください。
※
※ブラケットは、補強された木下地がある位置に取付けてください。
※木下地は、厚さ12mm以上の構造用合板や、幅80mm以上(壁面は幅35mm以上)の角材が必要です。また、木下地は構造体(野縁・梁・柱・間柱等)へ固定してください。
※コンクリート下地の場合、付属のネジの他に、コンクリート用プラグをご用意ください。アリゲーターA5もしくはSXプラグ5×25が推奨です。一般的に使用される普通コンクリート(強度:18〜45N/mm
2)へ取付できます。
※ブラケットは1,400mm以内の間隔で取付けてください。
※石膏ボード2枚貼りなどで木部へのねじ込み深さが足りない場合は、別途取付ネジをご用意ください。
※本製品は室内用です。屋外や浴室への取付けはできません。
※施工前に、取付けする下地に十分な強度があることを確認してください。