※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ON SEMICONDUCTOR
PWM電圧モードコントローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(5個)
注文コード
48409534
品番
MC33060ADR2G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
PWM出力数:1●コントロール方法:電圧●トポロジー:フライバック●上昇時間:200ns●降下時間:200ns●最大スイッチング周波数:11.5 kHz●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●最大デューティサイクル:100%●出力電流:200 mA●出力電圧:40 V●標準動作供給電圧:15 V●AC-DCオフラインコントローラ、MCシリーズ、ON Semiconductor