※ジョイントのみの販売です。

ブラック ハンギングバーH-1 天井コーナージョイント TOSO 48410305 ブラック ハンギングバーH-1 天井コーナージョイント TOSO 48410305 ブラック ハンギングバーH-1 天井コーナージョイント TOSO 48410305 ブラック ハンギングバーH-1 天井コーナージョイント TOSO 48410305

ハンギングバーH-1 天井コーナージョイント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48410305 品番 ブラック
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ハンギングバーH-1の部品です。
天井コーナージョイント追加により、ハンギングバーの二方向設置が可能になりました。ランドリーバーや収納バーとして、スペースを有効活用することができます。

材質亜鉛ダイカスト ブラック
関連資料:(0.43MB)
注意
※出隅、入隅に使用できます。
※壁面ブラケットUとの組み合わせをおすすめします。
※ぶら下がったり、お子様が遊んだり、無理な力をかけることはしないでください。
※地震などの揺れで落下の恐れがあるものは掛けないでください。
※本体バーに対して、垂直方向(押す・引く)に無理な力をかけないでください。
※定期的に各部のネジの緩みを確認し、適宜締め直してください。

※ブラケットは、補強された木下地がある位置に取付けてください。
※木下地は、厚さ12mm以上の構造用合板や、幅80mm以上(壁面は幅35mm以上)の角材が必要です。また、木下地は構造体(野縁・梁・柱・間柱等)へ固定してください。
※コンクリート下地の場合、付属のネジの他に、コンクリート用プラグをご用意ください。アリゲーターA5もしくはSXプラグ5×25が推奨です。一般的に使用される普通コンクリート(強度:18〜45N/mm2)へ取付できます。
※ブラケットは1,400mm以内の間隔で取付けてください。
※石膏ボード2枚貼りなどで木部へのねじ込み深さが足りない場合は、別途取付ネジをご用意ください。
※本製品は室内用です。屋外や浴室への取付けはできません。
※施工前に、取付けする下地に十分な強度があることを確認してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする