曜日別特売
LCX100E1122PBK スポットライト ショート E11 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 48411565

LCX100E1122PBK スポットライト ショート E11 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 48411565
LCX100E1122PBK スポットライト ショート E11 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 48411565
LCX100E1122PBK スポットライト ショート E11 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 48411565
LCX100E1122PBK スポットライト ショート E11 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 48411565

スポットライト ショート E11 電球なし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
内容量1セット(2個)注文コード48411565品番LCX100E1122PBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。

材質(セード)鉄ブラック質量(g)115口金E11定格消費電力(W)(適用光源)100まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×140×32アーム長さ(mm)43セード寸法(mm)Φ30×H48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする