アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の 積み木/木製玩具
木製おさんぽ うさぎ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48411994
品番
21182
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥691
販売価格(税別)
¥
628
バスケットに入れる
ひも付なので一緒にお散歩ができる!
紐を引っ張って一緒にお散歩できるうさぎ型の木製玩具!
仕様
(1個梱包形態)袋入
セット内容
本体×1
材質
MDF、木
寸法(mm)
120×100×56
ひも長(mm)
約650
適合年齢(歳)
3