アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の ブロック/パズル
アーテック[学校教材・教育玩具]の パズル
ファイヤーファイトパズル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48412125
品番
21153
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
台紙の火の位置にピースの水を合わせて火を消そう!
消防士のピースを使って火を消していくパズル!
仕様
(1個梱包形態)袋入
セット内容
EVA台紙×1、両面パズル台紙×3、シール台紙×1
材質
EVA、紙
寸法(mm)
180×180×5
適合年齢(歳)
3