アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
デザインマスクケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48412168
品番
12971
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥420
販売価格(税別)
¥
382
バスケットに入れる
キャッチコピー:オリジナルのおしゃれなマスクケースが作れる
商品説明:マスクを清潔に保つマスクケースにデザインします。持ち帰って役立つ実用的な教材です。
注意:-
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
プラスチックケース×1 紙ラベルシール(84×164mm)×1 透明シール(90×170mm)×1
材質
ポリプロピレン、紙
寸法(mm)
約110×190×10
注意
※-