アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/スポーツ用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他運動用品/エクササイズ用品
うみのいきものタオル カップ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48412360
品番
21178
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
キャッチコピー:新登場!うみのいきもの柄のかわいいカップ付タオル
商品説明:海の生き物柄のかわいいカップ付きタオル
仕様
(1個梱包形態)カップ入
セット内容
本体×1
材質
綿100%
寸法(mm)
タオル:200×200、カップ:Φ70
注意
※-