アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他工芸用品/素材
トレカケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48412457
品番
55355
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥391
販売価格(税別)
¥
355
バスケットに入れる
キャッチコピー:写真やステッカーなどでかわいくデコレーションできる!
商品説明:
ケースの裏に定期などのカードが収納できるポケット付!
注意:-
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体×1
材質
PVC
寸法(mm)
115×80
注意
※-