アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他一般玩具
かいてけせる しりとりめいろボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48412466
品番
11998
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥261
販売価格(税別)
¥
237
バスケットに入れる
しりとりとめいろを繰り返し楽しめる!
フリースペース付!
しりとりとめいろを楽しめる書き消しボード!
字消しマーカー付!
仕様
(1個梱包形態)袋入
セット内容
本体×1
材質
紙
寸法(mm)
297×210×2
適合年齢(歳)
3