透明カプセルホルダー付 ツリー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48412938 品番46765
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥161
販売価格(税別)
146

キャッチコピー:好きなマスコットなどを入れて飾ることができる!
商品説明:好きなマスコットやビーズ、ぬいぐるみなどを入れて飾ることができる透明カプセルです。ホルダー付きなのでチェーンなどを通すとキーホルダーにすることもできます。クリスマスツリーなどの飾り付けにも最適!

仕様(1個梱包形態)袋入 セット内容本体×1 材質PS 寸法(mm)90×110×45
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする