アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
木製赤べこ小物入れ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48413236
品番
11923
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥381
販売価格(税別)
¥
346
バスケットに入れる
キャッチコピー:自分だけのオリジナル赤べこがつくれる!
商品説明:写真を入れたり、お絵かきできる赤べこの形をした小物入れ!
仕様
(1個梱包形態)化粧箱入
セット内容
本体×1、飾りシール×1
材質
ポプラべニア
寸法(mm)
225×125×42
注意
※-