アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
ねんどでつくるミニチュア工房
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48413279
品番
55480
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は510円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
キャッチコピー:自分だけかわいいねんどスイーツをつくろう
商品説明:自分だけかわいいねんどスイーツをつくろう
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付PP袋入
セット内容
ねんど(サンドカラー・ダークブラウン)各×1、アイスクリームコーン×1、デコレーションペーパー×1、工作ボンド×1、チャック付袋×1
材質
PVC、紙、樹脂中空体、石粉
高さ(mm)
アイスクリームコーン:70
質量(g)
ねんど:茶・白各30g
注意
※-