アピエゾングリース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(25g) 注文コード 48413324 品番 APZ-03
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

NASAなどの組織にも採用された実績のある製品です。
高品質でシリコーンフリーの真空グリースです。

用途ガラス及び金属面の潤滑、真空作業時の密封・漏れ防止等 タイプN 使用温度範囲(℃)-273〜30 使用目的ガラス及び金属面の潤滑、真空作業時の密封・漏れ防止等 危険物の類別非危険物 蒸気圧推定:10-10 Torr(20℃)
注意
※他の種類(H,N,L,T,M)もございますので使用用途、特性に合わせて御選定下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする