アピエゾン
アピエゾンの グリース
アピエゾンの 特殊用グリース
アピエゾングリース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(25g)
注文コード
48413340
品番
APZ-01
参考基準価格(税別)
¥27,760
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
NASAなどの組織にも採用された実績のある製品です。
高品質でシリコーンフリーの真空グリースです。
用途
ガラス及び金属面の潤滑、真空作業時の密封・漏れ防止等
タイプ
L
使用温度範囲(℃)
10〜30
使用目的
ガラス及び金属面の潤滑、真空作業時の密封・漏れ防止等
危険物の類別
非危険物
蒸気圧
推定:10-11 Torr(20℃)
注意
※他の種類(H,N,L,T,M)もございますので使用用途、特性に合わせて御選定下さい。