曜日別特売
JP-S24A 駐輪パイプ ステンレス製 自転車・バイク盗難防止用 後付タイプ カネソウ 48413428

 

JP-S24A 駐輪パイプ ステンレス製 自転車・バイク盗難防止用 後付タイプ カネソウ 48413428
JP-S24A 駐輪パイプ ステンレス製 自転車・バイク盗難防止用 後付タイプ カネソウ 48413428
JP-S24A 駐輪パイプ ステンレス製 自転車・バイク盗難防止用 後付タイプ カネソウ 48413428

駐輪パイプ ステンレス製 自転車・バイク盗難防止用 後付タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
内容量1本仕様駐輪台数:4台注文コード48413428品番JP-S24A
参考基準価格(税別)¥71,500販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。
既設の自転車置場にも設置しやすい、ベースプレート型の後付タイプです。

用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。仕様駐輪台数:4台材質支柱:SUS304質量(kg)7支柱径(Φmm)42.7本体幅(mm)2400地上高さ(mm)350
注意
※固定には、M10のあと施工アンカー(別途)をご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする