※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ツーリング
タンガロイの ツーリング関連商品
防振バー用すり割りスリーブ RSL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48413620
品番
RSL-60-40-L156
参考基準価格(税別)
¥58,100
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
本体外径(Φmm)
70
シャンク高さ(mm)
58.5
本体長さ(mm)
150
接続径
ワーク側:40
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械側接続径(mm)
60