STCR2020-27W15-CHP 外径用溝入れホルダ STCR/L-27W-CHP タンガロイ 48413866

STCR2020-27W15-CHP 外径用溝入れホルダ STCR/L-27W-CHP タンガロイ 48413866
STCR2020-27W15-CHP 外径用溝入れホルダ STCR/L-27W-CHP タンガロイ 48413866

外径用溝入れホルダ STCR/L-27W-CHP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本勝手R高さ(mm)下部オフセット:13注文コード48413866品番STCR2020-27W15-CHP
参考基準価格(税別)¥43,100販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様クーラント供給プロパティ:TRUE高さ(mm)下部オフセット:13切刃長さ(mm)120記号マスターインサート:TCGB27W15刃幅(mm)溝入れ:15.5勝手Rシャンク幅(mm)20シャンク高さ(mm)20刃先(mm)高さ:20RoHS指令(10物質対応)対応FIG1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする