タンガロイ
外径用溝入れホルダ STCR/L-27W-CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
勝手
L
高さ(mm)
下部オフセット:13
注文コード
48413900
品番
STCL2020-27W20-CHP
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・高さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
クーラント供給プロパティ:TRUE
幅(mm)
背面オフセット:5
高さ(mm)
下部オフセット:13
切刃長さ(mm)
120
記号
マスターインサート:TCGB27W20
刃幅(mm)
溝入れ:20.5
勝手
L
シャンク幅(mm)
20
シャンク高さ(mm)
20
刃先(mm)
高さ:20
RoHS指令(10物質対応)
対応
FIG
1