タンガロイ
外径用溝入れホルダ STCR/L-27W-CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
勝手
L
高さ(mm)
下部オフセット:8
注文コード
48413918
品番
STCL2525-27W10-CHP
参考基準価格(税別)
¥45,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・高さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
クーラント供給プロパティ:TRUE
高さ(mm)
下部オフセット:8
切刃長さ(mm)
135
記号
マスターインサート:TCGB27W10
刃幅(mm)
溝入れ:10.5
勝手
L
シャンク幅(mm)
25
シャンク高さ(mm)
25
刃先(mm)
高さ:25
RoHS指令(10物質対応)
対応
FIG
2