仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:圧着, はんだ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:スタンダード●ケーブルタイプ:RG142●インピーダンス:50Ω●接合型:スナップオン●動作周波数:0 → 18GHz●コンタクトめっき:青銅●Amphenol QMA RF同軸プラグケーブル取り付けコネクタ. 50 Ω QMA RF同軸コネクタ製品です。各種同軸ケーブルタイプに応じてストレート又はライトアングル同軸プラグを選択可能です。 この50 Ω QMA RF同軸ケーブル取り付けプラグコネクタは、白色青銅めっきが施された銀めっき黄銅ボディを備えています(金めっきが施されている品番 ; 816-9321 816-9321 及び ; 816-9324 816-9324 は除く)。
RoHS指令(10物質対応)対応