AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
QMAコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
48414303
品番
QMA6551A1-005-3GT30G-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 6GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅●Amphenol QMA RF同軸4穴パネル取り付けジャックコネクタ. 4穴取り付けフランジを備えた、50 Ω QMA RF同軸パネル取り付けジャックコネクタです。 このQMA RF同軸パネル取り付けジャックは、金めっきの黄銅ボディと金めっきのコンタクトを備えています。