HUBER & SUHNER
HUBER & SUHNERの 電子部品(オンボード)
HUBER & SUHNERの 機構部品(電子部品)
HUBER & SUHNERの 基板用コネクタ
QMAコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:銅合金●ケーブルタイプ:K 02252 D●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 11GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●ストレートケーブルプラグ
注文コード
48414337
品番
11_QMA-50-2-1/133_NE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:銅合金●ケーブルタイプ:K 02252 D●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 11GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●ストレートケーブルプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ケーブルは付属しておりません