HUBER & SUHNER
HUBER & SUHNERの 電子部品(オンボード)
HUBER & SUHNERの 機構部品(電子部品)
HUBER & SUHNERの 基板用コネクタ
QMAコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:銅合金●ケーブルタイプ:RG400/U●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 11GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●ストレートケーブルプラグ
注文コード
48414355
品番
11_QMA-50-3-1/133_NE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:銅合金●ケーブルタイプ:RG400/U●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 11GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●ストレートケーブルプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ケーブルは付属しておりません